{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744364 | |
Număr producător | 122506 9,4 |