{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197744104 | |
Număr producător | 122506 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 6,7 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
69,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Standard | Normă de lucru | DIN 6537 | Normă de lucru |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24 | 43 | 43 |