Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 11,7 mm

Cod articol: 122506 11,7

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 3×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 11,7 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 3×D
    Toleranţă ⌀ nominal m7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 180 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 35,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Utilizare găurire Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122506 11,7
    EAN / GTIN 4062406090142
    Număr producător 122506 11,7

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    75
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Contur special pentru execuţia de găuri cu baza găurii de 180°. Forţe radiale reduse la găurirea suprafeţelor înclinate până la 45°. Geometria canalelor de aşchii pentru o evacuare optimă a aşchiilor. Cu 4 faţete de ghidare pentru stabilizarea burghiului în gaură.

    Avantaj:

    Unghiul la vârf de 180° permite alezarea şi lamarea într-un singur proces de lucru.

    Recomandare:

    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor din carbură la 180° este obligatoriu necesar:
    • La găurirea suprafeţelor plane realizarea unei găuri de ghidare 1×D cu burghiul pilot Cod 122736.
    • La găurirea suprafeţelor înclinate
      până la 15°: reducerea avansului f la 50 %,
      până la 30°: reducerea avansului f la 40 %
      şi până la max. 45°: reducerea avansului f la 25 % din valorile indicate. După găurire se poate folosi valoarea de avans normală.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122506 + 129100HB.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122506 + 129100HE.
    Burghiu din carbură 180° pentru prelucrarea aluminiului, livrabil la cerere.
    Nu se recomandă la generarea de teşituri pentru şuruburi cu cap cilindric, conform DIN974-1.