{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 4,65 | |
EAN / GTIN | 4062406090012 | |
Număr producător | 122506 4,65 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 4,65 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,14 | 0,08 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17 | 29,1 | 29 |