{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 10,01 mm - 12,00 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200824 | |
Număr producător | 122506 10,01-X |