{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122440 15 | |
Număr producător | 122440 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
96,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
97,60 €
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
79,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Inel colorat | verde | fără | albastru | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |