Există o alternativă la acest produs

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15 mm

Cod articol: 122394 15
Reducere
97,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 15 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 42,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 65 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122394 15
EAN / GTIN 4045197419798
Număr producător 122394 15

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122396.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122398.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15 mm

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15 mm

La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
97,60 €
52,20 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
108,50 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
167,00 €
96,80 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
84,24 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
156,50 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
79,25 €
Strat de acoperire TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Inel colorat albastru fără verde verde roşu albastru
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Standard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura Carbură monobloc Carbură monobloc
Toleranţă ⌀ nominal m7 h7 h7 h7 h7 m7

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături