Există o alternativă la acest produs

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,8 mm

Cod articol: 122394 12,8
Reducere
76,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 40,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 60 mm
Lungimea totală L 107 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122394 12,8
EAN / GTIN 4045197419712
Număr producător 122394 12,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122396.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122398.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,8 mm

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,8 mm

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
76,00 €
34,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
84,40 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
114,00 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
65,52 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
121,50 €
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
63,02 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Execuţie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Inel colorat albastru fără verde verde roşu albastru
⌀ nominal DC 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm
Materialul sculei Carbură Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc Carbură monobloc
Lungimea canalului de aşchii Lc 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături