{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122440 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197047823 | |
Număr producător | 122440 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
56,80 €
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 13 mm | 20 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 9,7 mm | 16,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |