{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122440 11 | |
EAN / GTIN | 4045197048646 | |
Număr producător | 122440 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
95,60 €
71,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 11
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 11
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
166,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
53,80 €
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
185,00 €
70,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
46,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |