Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,3 mm

Cod articol: 122440 8,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 8,3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 34,6 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
    Lungimea totală L 89 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,2 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122440 8,3
    EAN / GTIN 4045197048431
    Număr producător 122440 8,3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal convex cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122445/122505.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122440/122500 şi 129100HE.
    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
    Produsele succesoare recomandate sunt cu Cod 122415; 122425; 122435 şi 122361, precum și 122371.