{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122390 5,9 | |
EAN / GTIN | 4067263003090 | |
Număr producător | 122390 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,9mm
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
31,90 €
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
57,20 €
18,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | fără | verde | albastru | verde | verde | verde | verde | verde | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |