{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122390 16,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003762 | |
Număr producător | 122390 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 16,5mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
134,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
156,50 €
79,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |