{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122385 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197388964 | |
Număr producător | 122385 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 6,9 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34,05 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |