{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122385 12 | |
EAN / GTIN | 4045197389138 | |
Număr producător | 122385 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 12 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
166,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | galben | verde | roşie | roz |
⌀ nominal DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |