{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122385 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197389145 | |
Număr producător | 122385 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 12,2 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |