{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122385 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197388797 | |
Număr producător | 122385 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | galben | verde | roşie | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |