GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,06-X

Cod articol: 122361 18,06-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    351,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    293,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Diabolo
    Gamă de ⌀ 18,06 mm - 20,05 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 79 mm
    Lungimea totală L 131 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Avans f în oţel < 60 HRC 0,15 mm/rot
    Inel colorat roşu
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122361 18,06-X
    EAN / GTIN 4062406081232
    Număr producător 122361 18,06-X

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 55 HRC
    H
    28
    Oţel < 60 HRC
    H
    16
    Oţel < 65 HRC
    H
    14
    Oţel < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi rezistenţă maximă.
    Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122362/122372.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122361/122371 + 129100HE.
    Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
    Comandă minimă: 3 bucăţi
    Producţie specială specifică clientului:
    Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături