{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 14,29 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,565 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406116712 | |
Număr producător | 122361 9/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9/16
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
156,50 €
68,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
⌀ inch-nominal corespunde | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,565 mm | 43,6 mm | 43,565 mm | 43,58 mm | 43,58 mm |