GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,5

Cod articol: 122361 13,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Diabolo
    ⌀ nominal DC 13,5 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Tip H
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 39,8 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 60 mm
    Lungimea totală L 107 mm
    ⌀ cozii Ds 14 mm
    Avans f în oţel < 60 HRC 0,13 mm/rot
    Inel colorat roşu
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122361 13,5
    EAN / GTIN 4045197968692
    Număr producător 122361 13,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 55 HRC
    H
    28
    Oţel < 60 HRC
    H
    16
    Oţel < 65 HRC
    H
    14
    Oţel < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi rezistenţă maximă.
    Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122362/122372.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122361/122371 + 129100HE.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături