{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,9 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197040688 | |
Număr producător | 122160 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt, TiN, ⌀ DC h7: 6,1mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | 0,11 mm/rot | 0,11 mm/rot |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |