{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,3 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040954 | |
Număr producător | 122160 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt 10,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
68,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
92,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 89 | 89 | 89 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Materialul sculei | carbură | Carbura | Carbura |
Tip | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |