{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 2,6 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 21 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,6 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197040091 | |
Număr producător | 122160 0,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură extra scurt, TiN, ⌀ DC h7: 0,6mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Standard | DIN 6539 | Normă de lucru | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranţa arborelui | h7 | h6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 3,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,01 mm/rot | 0,01 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 2,6 mm | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |