{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 12 | |
EAN / GTIN | 4045197040992 | |
Număr producător | 122160 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt 12 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
80,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | TiAlN |
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33 | 33 | 33 |