{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,1 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,6 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197040862 | |
Număr producător | 122160 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură extra scurt, TiN, ⌀ DC h7: 8,6mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Materialul sculei | carbură | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |