{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114610 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197856821 | |
Număr producător | 114610 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
40,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
79,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
66,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 137 mm | 133 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |