{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020161 | |
Număr producător | 114500 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,1mm
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |