{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197020086 | |
Număr producător | 114500 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |