{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406235109 | |
Număr producător | 113265 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E 7,4 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |