{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 13 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 13 | |
EAN / GTIN | 4062406235901 | |
Număr producător | 113265 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 13mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
55,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ cozii Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |