Burghiu scurt HSS-E 3,1 mm

Cod articol: 113265 3,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,15 € / buc.
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 3,1 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 1897
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 13,4 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm
    Lungimea totală L 49 mm
    ⌀ cozii Ds 3,1 mm
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113265 3,1
    EAN / GTIN 4062406234249
    Număr producător 113265 3,1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    75
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Găuri precise datorită concentricităţii ridicate şi profilului special de canal pentru aşchii.
    Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

    Avantaj:

    Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.