{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,2 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406235666 | |
Număr producător | 113265 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,2mm
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
44,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
37,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
37,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
31,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
86,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
72,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
6,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |