{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 25 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235222 | |
Număr producător | 113265 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
3,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |