{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 6,7 | |
EAN / GTIN | 4062406234966 | |
Număr producător | 113265 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E 6,7 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
594 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | fără |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | 6,7 mm |