{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406234881 | |
Număr producător | 113265 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |