{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406234720 | |
Număr producător | 113265 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
885 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | fără | fără |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |