{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113265 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235789 | |
Număr producător | 113265 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
51,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
42,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
88,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
73,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
8,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |