{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005007 | |
Număr producător | 113150 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 9,8 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
66,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
5,78 €
1,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | verde | fără |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |