{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 58 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197586407 | |
Număr producător | 113150 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 16mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
46,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
54,20 €
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
354,39 DKK
207,11 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
277,66 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
136,56 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 178 mm | 115 mm | 115 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nej | nej | nej |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | FS | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 9,5 mm | 16 mm | 9,5 mm | 16 mm |