{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 16,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586414 | |
Număr producător | 113150 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 16,5mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
89,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
21,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tip | N | FS | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cozii Ds | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm |