{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,1 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197004390 | |
Număr producător | 113150 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 4,1mm
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | verde | fără |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |