Burghiu scurt HSS-E N 8,7 mm

Cod articol: 113150 8,7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,82 € / buc.
  • de la 5 buc.
    12,35 € / buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,7 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 27 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 40 mm
Lungimea totală L 84 mm
⌀ cozii Ds 8,7 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113150 8,7
EAN / GTIN 4045197004888
Număr producător 113150 8,7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de rezistent şi stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Şlefuit

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.