{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197004710 | |
Număr producător | 113150 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 7,1mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |