{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197004529 | |
Număr producător | 113150 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, neacoperit, ⌀ DC h8: 5,3mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |