{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,2 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197004932 | |
Număr producător | 113150 9,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 9,2 mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
42,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
5,15 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |