{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HyFlex® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; întăritură la articulaţia degetului mare | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Material de suport | Dyneema® | |
Strat de acoperire | PU/Spumă de nitril | |
Material | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Culoarea | gri / negru | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 28 g | |
Lungime | 212 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094486 8 | |
EAN / GTIN | 10076490449787 | |
Număr producător | 11-937/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pereche de mănuşi HyFlex® 11-937 8
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
14,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.624 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
9,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.707 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Precizie | Precizie ;Allround | Precizie ;Allround |
Culoarea | gri / negru | gri / negru | gri / negru |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Material de suport | Dyneema® | HPPE | HPPE |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon ;Fără DMF ;prietenos cu pielea alergică ;întăritură la articulaţia degetului mare | Fără DMF ;întăritură la articulaţia degetului mare | Fără DMF ;întăritură la articulaţia degetului mare |
Tehnologie de tricotat | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42C |