Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-755 7

Cod articol: 094449 7
Reducere
17,14 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,98 € 17,14 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,65 € 14,28 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: E

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G
EN 388 3x41E
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor E
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094449 7
EAN / GTIN 10076490617537
Număr producător 11755070

Descriere

Execuţie:

Mănuşi uşoare şi subţiri de protecţie împotriva tăieturilor, seria HyFlex®. Disponibile pentru trei clase de protecţie la tăiere. Tehnologie INTERCEPT™ integrată, adecvată pentru folosirea pe ecrane tactile, tricot cu fineţe de 18. Grad de dermofilie verificat cu Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Nivel de protecţie E la tăiere, pentru protecţie la pericole foarte mari de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.