Pereche de mănuşi HyFlex® 11-816, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094356 10
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
493 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
EN 388 4121A
Material de suport Nylon spandex
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 219 mm
Culoarea negru / albastru
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 20,4 g
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Spumă de nitril
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094356 10
EAN / GTIN 10076490450028
Număr producător 11-816/10

Descriere

Uitvoering:

HyFlex® 11-816. Extreem dunne en robuuste handschoen door 18-gauge breitechniek. Verhoogde levensduur en slijtvastheid dankzij schuimcoating met FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Vrij van oplosmiddelen en schadelijke stoffen, gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standard. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de mănuşi HyFlex® 11-816, Mărimea mănuşilor: 10

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-816, Mărimea mănuşilor: 10

La cerere
În stoc
493 livrabil imediat
4,07 €
La cerere
În stoc
44.329 livrabil imediat
NOK  38,74
La cerere
În stoc
81.201 livrabil imediat
NOK  41,09
La cerere
În stoc
36.658 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
NOK  75,96
de la 12  Bucăți
NOK  63,28
La cerere
În stoc
12.714 livrabil imediat
€ 3,16
La cerere
În stoc
124.332 livrabil imediat
3,32 €
€ 1,50
La cerere
În stoc
137.889 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
€ 4,85
de la 12  Bucăți
€ 4,04
Domeniu de utilizare Precizie Allround Precision; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround
Strat de acoperire Spumă de nitril water based PU/nitril water based PU/nitril Nitril/PU Nitrilschuim PU op waterbasis / nitril Nitril / PU
Culoarea negru / albastru svart/grå svart/grå blauw / oranje blauw / oranje blauw / zwart blauw / zwart
Material de suport Nylon spandex Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Nylon Nylon / Spandex Lycra ®/polyamide Lycra® / polyamide
Aplicaţie de folosinţă multiplă Flergångs Flergångs meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
EN 388 4121A 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Tip produs Mănuşi universale Universalhandskar Universalhandskar Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen ESD-handschoenen

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături