{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KX | |
Conţinut | 1 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Uscare | Uscare la aer | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Material de suport | HPPE | |
Strat de acoperire | PU pe bază de apă/Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Lungime | 255 mm | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094319 11 | |
EAN / GTIN | 6942542968674 | |
Număr producător | KX-10 W. VELCRO/SZ.11 |