• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi KX-10 OBSIDIAN, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094319 10
Reducere
10,75 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
532 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KX
Cuprins 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Material de suport HPPE
Strat de acoperire PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de aplicare Precizie; Allround
Lungime 255 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 10
Tehnologie de tricotat 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 094319 10
EAN / GTIN 6942542968667
Număr producător KX-10 W. VELCRO/SZ.10

Descriere

Execuţie:

Cu prindere cu scai pentru fixare perfectă şi sigură.
Mănuşi uşoare şi strâmte de protecţie împotriva tăieturilor din clasa 5 cu un strat de acoperire din poliuretan şi nitril pentru o aderenţă ridicată.
  • Material suport fără cusături din HPPE cu tehnologia de tricotat cu mărimea 18.
  • Articulaţie întărită a degetului mare pentru o mărire a durabilităţii.
  • Manşetă tricotată elastică.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături